ER čahura HP s brtvom 5 mm

Artikl br.: 309374 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 5 mm
Prihvat ER 25
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 2 µm
Tip 429 E
Vanjski ⌀ D 25,7 mm
Ukupna duljina 34 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309374 5
EAN / GTIN 2050001766328
Broj proizvođača 13625010500

Opis

Izvedba:

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja 3 µm (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.
Zaštita od korozije: Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

  • Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.
  • Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).

S brtvom za unutarnje hlađenje (primjenjivo do 60 bara). Slično ISO 15488-A.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu