ER čahura HP, ER 25, nazivni stezni ⌀ d: 7mm

Artikl br.: 309373 7
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 7 mm
Prihvat ER 25
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 2 µm
Tip 430 E
Vanjski ⌀ D 26 mm
Ukupna duljina 34 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309373 7
EAN / GTIN 2050001768384
Broj proizvođača 13615010700
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja 3 µm (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.
Zaštita od korozije: Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

  • Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.
  • Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu