{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 1 mm | |
Prihvat | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 2 µm | |
Tip | 4008 E | |
Vanjski ⌀ D | 11,5 mm | |
Ukupna duljina | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309368 1 | |
EAN / GTIN | 2050001766144 | |
Broj proizvođača | 13611010100 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |