Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm, ER 40

Artikl br.: 309320
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER 40
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309320
EAN / GTIN 4045197151933
Broj proizvođača 309320

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Opseg isporuke:

U kutiji s uloškom od tvrde pjene, 1 mm uzlazno.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu