Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom i rashladnim kanalom, ER 32

Artikl br.: 309285
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER 32
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309285
EAN / GTIN 4045197666727
Broj proizvođača 309285
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.
Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni ⌀.
Oblik A.

Opseg isporuke:

U kutiji s uloškom od tvrde pjene, 1 mm uzlazno.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu