{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309245 | |
EAN / GTIN | 4045197666703 | |
Broj proizvođača | 309245 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm s brtvom i rashladnim kanalom, ER 25
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
514,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
329,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
404,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 25 | ER 25 | ER25 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |