Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm

Artikl br.: 309240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER 25
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309240
EAN / GTIN 4045197151919
Broj proizvođača 309240

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Opseg isporuke:

U kutiji s uloškom od tvrde pjene, 1 mm uzlazno.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu