Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 1-7 mm

Artikl br.: 309155
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER 11
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309155
EAN / GTIN 4045197764027
Broj proizvođača 309155

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljena i brušen. Polirana.

Opseg isporuke:

U kutiji s uloškom od tvrde pjene, 1 mm uzlazno.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu