{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309028 | |
EAN / GTIN | 2050001768223 | |
Broj proizvođača | 1371716 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
829,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
252,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
404,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
516,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 40 | ER16 | ER25 | ER32 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |