{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309014 | |
EAN / GTIN | 2050001767875 | |
Broj proizvođača | 13723160060 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom, ER 16
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
346,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
213,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 16 | ER 16 |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |