ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom 8 mm

Artikl br.: 309002 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 8 mm
Prihvat ER 32
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 469 E
Vanjski ⌀ D 33 mm
Ukupna duljina 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309002 8
EAN / GTIN 4045197645258
Broj proizvođača 309002 8

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.
Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni ⌀.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom 8 mm

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom 8 mm

na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
39,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
51,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER 32 ER 32
Vanjski ⌀ D 33 32,7
Nazivni stezni ⌀ d 8 8
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 ≤ 10
Tip 469 E 4537 E
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu