ER stezna čahura 3/16 mm

Artikl br.: 309000 3/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prihvat ER 32
    Standard ISO 15488-B
    Točnost rotacije ≤ 10 µm
    Tip 470 E
    Vanjski ⌀ D 33 mm
    Ukupna duljina 40 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309000 3/16
    EAN / GTIN 4062406104047
    Broj proizvođača 309000 3/16

    Opis

    Izvedba:

    Prokaljeno i brušeno. Polirano.

    Napomena:

    Stezna čahura ER16, ER25 i ER32 bez brtve dostupna su u trgovini eShop i u veličinama u colima.
    Raspon steznog ⌀ manje je do 1 mm, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu