{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 8 mm | |
Prihvat | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 472 E | |
Vanjski ⌀ D | 41 mm | |
Ukupna duljina | 46 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308990 8 | |
EAN / GTIN | 2050001765789 | |
Broj proizvođača | 13717010800 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura, ER 40, nazivni stezni ⌀ d: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 40 | ER 40 |
Vanjski ⌀ D | 41 mm | 41 mm |
Ukupna duljina | 46 mm | 46 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 8 mm | 8 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |