{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 15 mm | |
Prihvat | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 472 E | |
Vanjski ⌀ D | 41 mm | |
Ukupna duljina | 46 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308990 15 | |
EAN / GTIN | 2050001764744 | |
Broj proizvođača | 13717011500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura 15 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 40 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Vanjski ⌀ D | 41 mm | 26 mm | 33 mm | 41 mm |
Ukupna duljina | 46 mm | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 472 E | 430 E | 470 E | 472 E |