{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 9 mm | |
Prihvat | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 469 E | |
Vanjski ⌀ D | 32,7 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308986 9 | |
EAN / GTIN | 2050001767226 | |
Broj proizvođača | 13726010900 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ER stezna čahura s brtvom 9 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
39,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
51,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Vanjski ⌀ D | 32,7 | 33 | 32,7 |
Ukupna duljina | 40 | 40 | 40 |
Nazivni stezni ⌀ d | 9 | 9 | 9 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |