{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 15 mm | |
Prihvat | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 469 E | |
Vanjski ⌀ D | 32,7 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308986 15 | |
EAN / GTIN | 2050001765840 | |
Broj proizvođača | 13726011500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER stezna čahura s brtvom 15 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
39,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 32 | ER 25 | ER 32 | ER25 | ER32 |
Vanjski ⌀ D | 32,7 | 26 | 33 | 26 | 33 |
Ukupna duljina | 40 | 34 | 40 | 34 | 40 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 469 E | 429 E | 469 E | 429 E | 469 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |