ER stezna čahura s brtvom 13 mm

Artikl br.: 308986 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 13 mm
Prihvat ER 32
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Tip 469 E
Vanjski ⌀ D 32,7 mm
Ukupna duljina 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308986 13
EAN / GTIN 2050001765826
Broj proizvođača 13726011300

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

S brtvljenjem za unutarnje hlađenje (koristi se do 60 bara) moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. Slično ISO 15488-A.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura s brtvom 13 mm

ER stezna čahura s brtvom 13 mm

na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
39,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER 32 ER 25 ER 32 ER25 ER32
Vanjski ⌀ D 32,7 26 33 26 33
Ukupna duljina 40 34 40 34 40
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 5 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Tip 469 E 429 E 469 E 429 E 469 E
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta Stezna kliješta Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu