ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom 5 mm

Artikl br.: 308962 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 5 mm
    Prihvat ER 25
    Standard ISO 15488-A
    Točnost rotacije ≤ 10 µm
    Tip 429 E
    Vanjski ⌀ D 26 mm
    Ukupna duljina 34 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308962 5
    EAN / GTIN 4045197645081
    Broj proizvođača 308962 5

    Opis

    Izvedba:

    Prokaljeno i brušeno. Polirano.
    Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni ⌀.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu