ER stezna čahura s brtvom, ER25, nazivni stezni ⌀ d: 5mm

Artikl br.: 308959 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER25
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 429 E
Vanjski ⌀ D 26 mm
Ukupna duljina 34 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308959 5
EAN / GTIN 4045197888488
Broj proizvođača 308959 5

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljena i brušena. Polirana. Samo za nazivni ⌀.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura s brtvom, ER25, nazivni stezni ⌀ d: 5mm

ER stezna čahura s brtvom, ER25, nazivni stezni ⌀ d: 5mm

na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER25 ER 25
Vanjski ⌀ D 26 mm 26 mm
Ukupna duljina 34 mm 34 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 429 E 429 E
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu