{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ER25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 429 E | |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | |
Ukupna duljina | 34 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308959 3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406104252 | |
Broj proizvođača | 308959 3/8 |