{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ER25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 429 E | |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | |
Ukupna duljina | 34 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308959 11 | |
EAN / GTIN | 4045197888549 | |
Broj proizvođača | 308959 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura s brtvom 11 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER25 | ER32 |
Vanjski ⌀ D | 26 | 33 |
Ukupna duljina | 34 | 40 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 429 E | 469 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |