ER stezna čahura 9 mm

Artikl br.: 308930 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 9 mm
Prihvat ER 20
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 428 E
Vanjski ⌀ D 21 mm
Ukupna duljina 31,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308930 9
EAN / GTIN 4045197151285
Broj proizvođača 308930 9

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ manje je do 1 mm, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu