{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 1 mm | |
Prihvat | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 428 E | |
Vanjski ⌀ D | 21 mm | |
Ukupna duljina | 31,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308930 1 | |
EAN / GTIN | 4045197151209 | |
Broj proizvođača | 308930 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura 1 mm
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
24,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
23,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 20 | ER 16 |
Vanjski ⌀ D | 21 | 17 |
Ukupna duljina | 31,5 | 27,5 |
Nazivni stezni ⌀ d | 1 | 1 |
Točnost rotacije | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 428 E | 426 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |