ER stezna čahura 4 mm

Artikl br.: 308920 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 4 mm
Prihvat ER 16
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 426 E
Vanjski ⌀ D 17 mm
Ukupna duljina 27,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308920 4
EAN / GTIN 4045197151131
Broj proizvođača 308920 4

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ manje je do 1 mm, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm).
Stezna čahura ER16, ER25 i ER32 bez brtve dostupna su u trgovini eShop i u veličinama u colima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu