{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 6 mm | |
Prihvat | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 427 E | |
Vanjski ⌀ D | 20,7 mm | |
Ukupna duljina | 31,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308916 6 | |
EAN / GTIN | 2050001768124 | |
Broj proizvođača | 13724010600 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura s brtvom, ER 20, nazivni stezni ⌀ d: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
55,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
19,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 20 | ER 20 |
Vanjski ⌀ D | 20,7 mm | 21 mm |
Ukupna duljina | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 6 mm | 6 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 427 E | 428 E |