{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 6 mm | |
Prihvat | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 4012 E | |
Vanjski ⌀ D | 11,2 mm | |
Ukupna duljina | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308882 6 | |
EAN / GTIN | 2050001764867 | |
Broj proizvođača | 13721010600 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura s brtvom, ER 11, nazivni stezni ⌀ d: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
19,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 11 | ER 11 |
Vanjski ⌀ D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Ukupna duljina | 18 mm | 18 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 6 mm | 6 mm |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4012 E | 4008E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |