{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 2,5 mm | |
Prihvat | ER 8 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 4004 E | |
Vanjski ⌀ D | 8,5 mm | |
Ukupna duljina | 13,6 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308878 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001766991 | |
Broj proizvođača | 13710010250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura 2,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
38,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 8 | ER11 |
Vanjski ⌀ D | 8,5 mm | 11,3 mm |
Ukupna duljina | 13,6 mm | 18 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4004 E | 4031 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |