{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 1,5 mm | |
Prihvat | ER 8 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 4004 E | |
Vanjski ⌀ D | 8,5 mm | |
Ukupna duljina | 13,6 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308878 1,5 | |
EAN / GTIN | 2050001764836 | |
Broj proizvođača | 13710010150 |