Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen 30

Artikl br.: 308760 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za strmi konus Cijena uklj. PDV
  • norma steznog vijka: MAS 403

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za strmi konus 30
Svojstvo provrta bez provrta
norma steznog vijka MAS 403
⌀ vijenca D 16,5 mm
⌀ glave d1 11 mm
Ukupna duljina 43 mm
L1 23 mm
Navoj M M12
maksimalni pritezni moment 20 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 30
Širina ključa 13 mm
Vrsta proizvoda stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308760 30
EAN / GTIN 4045197648013
Broj proizvođača 308760 30

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Napomena:

Zabrtvljeno − s O-prstenom.
Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.
Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu