Specijalni povlačni vijak, s provrtom, prikladan za strmi konus: 50

Artikl br.: 308740 50
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladan za strmi konus Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za strmi konus 50
Svojstvo provrta s provrtom
⌀ vijenca D 39,3 mm
⌀ glave d1 32 mm
Ukupna duljina 65 mm
L1 25,1 mm
navoj M M24
Unutarnji navoj M24
Dubina unutarnjeg navoja 17,5 mm
maksimalni pritezni moment 150 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 50
Širina ključa 30 mm
Vrsta proizvoda stezni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308740 50
EAN / GTIN 4045197151070
Broj proizvođača 308740 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 / ISO 7388-1.

Napomena:

Zabrtvljeno − s O-prstenom.
Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.
Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu