{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za strmi konus | 40 | |
Svojstvo provrta | bez provrta | |
norma steznog vijka | ISO 7388-3 | |
⌀ vijenca D | 23 mm | |
⌀ glave d1 | 19 mm | |
Ukupna duljina | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Navoj M | M16 | |
Kut A | 15 stupanj | |
maksimalni pritezni moment | 50 Nm | |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 40 | |
Širina ključa | 19 mm | |
Vrsta proizvoda | stezni vijak |
Broj artikla | 308615 40 | |
EAN / GTIN | 4045197554543 | |
Broj proizvođača | 308615 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B 40
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi
15,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
561 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
227 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ vijenca D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 |
prikladno za strmi konus | 40 | 40 | 40 | 40 |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Širina ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Svojstvo provrta | bez provrta | bez provrta | bez provrta | bez provrta |
Vrsta proizvoda | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak |