Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A 30

Artikl br.: 308610 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za strmi konus Cijena uklj. PDV
  • norma steznog vijka: ISO 7388-3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za strmi konus 30
Svojstvo provrta s provrtom
norma steznog vijka ISO 7388-3
⌀ vijenca D 17 mm
⌀ glave d1 13 mm
Ukupna duljina 44 mm
L1 24 mm
Navoj M M12
Kut A 15 stupanj
maksimalni pritezni moment 20 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 30
Širina ključa 14 mm
Vrsta proizvoda stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308610 30
EAN / GTIN 4045197648006
Broj proizvođača 308610 30

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

  • Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).
  • U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).
  • U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).

Napomena:

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.
ISO 7388-3 odgovara staroj normi DIN 69872.
Zabrtvljeno − s O-prstenom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu