Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A 50

Artikl br.: 308605 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
990 dijelovi na zalihi
  • norma steznog vijka: ISO 7388-3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za strmi konus 50
Svojstvo provrta s provrtom
norma steznog vijka ISO 7388-3
⌀ vijenca D 36 mm
⌀ glave d1 28 mm
Ukupna duljina 74 mm
L1 34 mm
Navoj M M24
Kut A 15 stupanj
maksimalni pritezni moment 150 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 50
Širina ključa 19 mm
Vrsta proizvoda stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308605 50
EAN / GTIN 4045197554536
Broj proizvođača 308605 50

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

  • Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).
  • U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).
  • U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).

Napomena:

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.
ISO 7388-3 odgovara staroj normi DIN 69872.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A 50

na zahtjev
Na zalihi
990 dijelovi na zalihi
15,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
578 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
964 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ vijenca D 36 36 36
Navoj M M24 M24 M24
⌀ glave d1 28 28 28
maksimalni pritezni moment 150 150 150
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 50 SK 50 SK 50
Kut A 15 15 15
Svojstvo provrta s provrtom s provrtom s provrtom

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu