Kratka stezna glava za bušenje 1-16 mm

Artikl br.: 308595 1-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Maksimalni pritezni moment Md maks: ≤ 14

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni raspon 1 mm - 16 mm
    Prihvat PSC 63
    Norma prihvata ISO 26623-1
    Unutarnje hlađenje da
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 18000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Maksimalni pritezni moment Md maks ≤ 14 Nm
    Duljina izboja A-dimenzija 93,1 mm
    Vanjski ⌀ D 50 mm
    Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220 TX25
    Vrsta proizvoda Kratka glava za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308595 1-16
    EAN / GTIN 4045197932020
    Broj proizvođača 308595 1-16

    Opis

    Izvedba:

    • Za desni i lijevi smjer rotacije.
    • Pjeskareno.
    • S rupom za RFID/Baluff čip.
    • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
    • Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

    Opseg isporuke:

    Uključuje Torx® - stezni ključ.

    Dodatni pribor:

    Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu