{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | PSC 80 kratko | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308575 12 | |
EAN / GTIN | 4045197870575 | |
Broj proizvođača | 308575 12 |