Hidraulička stezna glava HT kratka 20 mm

Artikl br.: 308556 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1; ISO 26623-2
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 20 mm
Prihvat PSC 63
Norma prihvata ISO 26623-1; ISO 26623-2
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 49 mm
Korisna duljina L1 41 mm
odgovarajući redukcijska čahura 302160; 302155
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308556 20
EAN / GTIN 4045197945105
Broj proizvođača 308556 20

Opis

Izvedba:

  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).
  • Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
  • Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.

Upotreba:

Maksimalno prenosivi okretni momenti 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
  • Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
  • Za teško narezivanje kod glodanja.
  • Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302150, 302155, 302160 i 302165.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu