{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M8×50 | |
Prihvat | PSC 63 | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 74,5 mm | |
⌀ rupe D1 | 8,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 13 mm | |
Korisna duljina L1 | 50 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 308553 M8X50 | |
EAN / GTIN | 4067263110088 | |
Broj proizvođača | 308553 M8X50 |