{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 40 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 40 mm | |
Prihvat | PSC 80 kratko | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnošću zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 89 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 40 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 40 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 308551 40 | |
EAN / GTIN | 4045197870728 | |
Broj proizvođača | 308551 40 |