Stezna glava za ER čahure, PSC 80 kratko, za veličinu ER čahura: 25

Artikl br.: 308539 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 25
Stezni ⌀ D1 1-16 mm
Prihvat PSC 80 kratko
Norma prihvata ISO 26623-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Unutarnje hlađenje da
Stezni raspon 1 mm - 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
Vanjski ⌀ D 42 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 25
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308539 25
EAN / GTIN 4045197870650
Broj proizvođača 308539 25

Opis

Izvedba:

  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680 odn. 613300, cijev rashladnog sredstva br. 309885 i nasadni ključ br. 309893.
Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885 i 309893.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu