{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 40 | |
Stezni ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Prihvat | PSC-63 kratko | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Stezni raspon | 3 mm - 26 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 65 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 | 40 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 308515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197471635 | |
Broj proizvođača | 308515 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Stezna glava za ER čahure 40
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
208,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
165,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
173 dijelovi na zalihi
139,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 63 | 63 | 63 |
za ER stezna kliješta | 40 | 40 | 40 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni raspon | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC | HSC | HSC |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |