{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Prihvat | PSC 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava |
Broj artikla | 308497 8 | |
EAN / GTIN | 4067263110156 | |
Broj proizvođača | 308497 8 |