Termoskupljajuća stezna glava antivibracijska, s kanalima rashladnog sredstva 8 mm

Artikl br.: 308344 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: DIN 69893; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Provrt za rashladne kanale: zaključavanje moguće
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 8 mm
Prihvat HSK-A 63 A = 160
Norma prihvata DIN 69893; DIN 69893
Oblik A
Provrt za rashladne kanale zaključavanje moguće
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Vibracija prigušeno
Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
Vanjski ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 53 mm
L2 70 mm
Oblik konstrukcije pojačan
Vrsta proizvoda Termostezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308344 8
EAN / GTIN 4062406545598
Broj proizvođača 308344 8

Opis

Izvedba:

  • Čelik otporan na toplinu.
  • Integrirano namještanje duljine alata.
  • Za HSS i VHM alate.
  • Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
  • S navojima s obje strane za vijke za balansiranje.
  • Ojačana izvedba odn. obrisi.
  • Polirana površina.
  • Posebna jezgra od tvrdog metala u tijelu termoskupljajuće stezne glave.

Prednost:

  • Prigušuje vibracije.
  • Bolje obrađene površine obratka.
  • Optimizirani vijek trajanja alata.
  • Povećana sigurnost procesa.
  • Mala sklonost koroziji zahvaljujući poliranoj površini.

Upotreba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom (tolerancija drške h6). Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

HSK cijev za rashladno sredstvo br. 309880,
Nasadni ključ br. 309890,
Indukcijski uređaj za termostezanje, pribor br. 354210354440,
Komplet vijaka za balansiranje br. 309906 vel. 180.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu