Termoskupljajuća stezna glava 3°, uska 10 mm

Artikl br.: 308314 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: E
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 40000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 10 mm
Prihvat HSK-E 50 A = 100
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 40000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 24 mm
⌀ D2 16 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308314 10
EAN / GTIN 4045197480545
Broj proizvođača 308314 10

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • HSK dosjedne površine obrađene.
  • Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

Kvaliteta balansiranja 2,5 / 40000 min−1.

Upotreba:

  • Osobito u izradi alata i kalupa.
  • Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostezanje br. 354210354450.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu