Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala 10 mm

Artikl br.: 308286 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnošću zaključavanja
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 10 mm
Prihvat HSK-A 100 A = 160
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Provrt za rashladne kanale s mogućnošću zaključavanja
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
Vanjski ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308286 10
EAN / GTIN 4045197947987
Broj proizvođača 308286 10

Opis

Izvedba:

Integrirano namještanje duljine alata od steznog ⌀ D1 6 mm (premještaj za 10 mm).
Od steznog ⌀ D1 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.
  • Čelik otporan na toplinu.
  • Vel. 3 − 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.

GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojima, koji se mogu zatvoriti. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm ne može se zatvoriti.

Upotreba:

  • Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnim drškom tolerancije h6.
  • Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Opseg isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog ⌀ D1 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410302416, uređaji za termostezanje br. 354210354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu