{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 25 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308208 25 | |
EAN / GTIN | 2050001690432 | |
Broj proizvođača | 16.306.63.25.Z/160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Termoskupljajuća stezna glava 25 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
273,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
232,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 | 160 |
Vanjski ⌀ D | 53 | 53 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 25 | 25 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava |