{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnošću zaključavanja | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308206 6 | |
EAN / GTIN | 4045197943873 | |
Broj proizvođača | 308206 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 160, Stezni ⌀ D1: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
263,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
298,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Prihvat | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Oblik | A | A | A |
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termostezna glava |