{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 3 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308205 3 | |
EAN / GTIN | 4045197291066 | |
Broj proizvođača | 308205 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Termoskupljajuća stezna glava, HSK-A 63 A = 160, Stezni ⌀ D1: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
293,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
278,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | 120 mm |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Oblik | A | A |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC; HPC | HSC; HPC |