{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnosti zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308192 6 | |
EAN / GTIN | 4045197468581 | |
Broj proizvođača | 308192 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 120, Stezni ⌀ D1: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
248,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
272,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
254,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Oblik | A | A | A | A |
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava |