{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 vrlo kratka | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnosti zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HSC | |
Zaštita izvlačenja alata | Safe-Lock h6 | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 33,5 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
maksimalna dubina stezanja LE | 43 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 307935 10 | |
EAN / GTIN | 4034221120458 | |
Broj proizvođača | A63.145.10.37 |