{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 1 mm - 16 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 20 µm | |
Izvedba | tanko | |
Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220 | TX25 | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 307735 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931894 | |
Broj proizvođača | 307735 1-16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kratka stezna glava za bušenje oblik A, HSK-A 100, Stezni raspon: 1-16mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
491,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
417,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm | 110 mm |
Izvedba | tanko | tanko |
Oblik | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |